- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 建設関係標識
- フォークリフト 注意喚起のおすすめ人気ランキング
フォークリフト 注意喚起のおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新138件の「フォークリフト 注意喚起」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フォークリフト 看板」、「衝突 注意 標識」、「安全標識 フォークリフト」などの商品も取り扱っております。
駐車場などの施設内で高さを制限する際に役立ちます。
軽量で丈夫なので車両を傷付けません。
連結させる事が可能です。ご希望の連結数をお選び下さい。
連結後は強い衝撃を受けても外れない頑丈な仕様です。
質量(kg)0.7寸法(縦×横)(mm)シート:50×890
LED描画ランプ(ラインタイプ)。光のライン(赤色)を床面に向けて描画。作業域や立入禁止エリア等の注意喚起を促します。
質量(g)223(ブラケット含む)タイプラインタイプ消費電力(W)11(48V時)定格電圧(V)DC12~48光源6個LED色レッド使用環境温度(℃)-30~+60防塵防水性能IP67光源色赤色LED耐振動性能7G
1個
¥8,998税込¥9,898
当日出荷
ユニットフォークリフト関連標識
取付け方法穴4ヵ所材質再生ポリプロピレン(再生材50%)厚さ(mm)1.2質量(g)200穴径(Φmm)2.5エコマーク認定認定縦(mm)600横(mm)300エコマーク認定番号7118031
THANKO(サンコー)[電子機器]フォークリフトセーフティLEDレーザー
事故を未然に防ぐための警告灯です。進入禁止の範囲を赤の光のラインで表示します。ライトなので、凹凸のある場所でも示すことが可能です。また明るい場所でも赤のライトははっきりと確認できます。磁石で簡単に取り付けでき、防水防塵性能IP67に丈夫なボディで作業環境に対応します。
用途事故を未然に防ぐために。フォークリフトや建機などに取り付けできる進入禁止区域表示用LEDラインライト。仕様ライト数:2個付属品ライト本体、磁石付きアダプタ、結束バンド2本、台座、スペーサー、六角穴ボルト、六角穴ボルト用(スプリングワッシャ2個、座金2個、ナット1個)、六角ボルト、六角ボルト用(スプリングワッシャ1個、座金1個、ナット1個)、日本語説明書材質アルミダイキャストハウジング、PCカバー、ステンレス製ブラケット質量(g)454定格電圧(V)DC10~80定格消費電力(W)6(LEDライト1個あたり3)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×85×100発光色赤色動作環境-40度~80度保証期間1年防塵防水性能IP67LED寿命(時間)約50000ケーブル長(cm)100明るさ(Lm)211照射方式直線
文字内容フォークリフト制限速度材質エコユニボードトラスコ品番826-4296厚さ(mm)2寸法(mm)600×450質量(g)300エコマーク認定認定エコマーク認定番号07 118 031
1枚
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
セーフラン安全用品路面標示(表面マットタイプ) 丸型
表面がマットタイプの路面標識。大きめサイズで視認性UP.
用途優れた耐久性、屋外でも使用できます。ステッカーで簡単設置(離けい紙付き)材質基材:PVC、表面フィルム:PVCサイズ(mm)Φ400
ユニットリフト関係標識
取付方式穴6材質エコユニボード(穴6)質量(g)490エコマーク認定認定寸法(縦×横×厚さ)(mm)900×600×1.2エコマーク認定番号7118031
材質バリケード/鉄製アングル、表示板/鉄板寸法(mm)バリケード/800×1200、表示板/450×1095質量(kg)8.5
KOITO(小糸製作所)LED描画ランプ(矢印タイプ)
矢印描画が構内の作業の接触事故防止に貢献します。
12V~48V共通品なのであらゆる車両への取付けが可能です。
軽量・コンパクト設計。ブラケット付(ボルト・ナット同梱)で、取付けが簡単です。
質量(g)360(ブラケット含む)消費電力(W)11(48V時)定格電圧(V)DC12~48光源3個使用環境温度(℃)-30~+80防塵防水性能IP67耐振動性能7G
セーフラン安全用品路面標示(鉱物粒子タイプ) 丸型
路面標識と滑り止め機能を一体化。表面に鉱物粒子を吹き付けた強力滑り止め。大きめサイズで視認性UP.
用途優れた耐久性、屋外でも使用できます。ステッカーで簡単設置(離けい紙付き)材質基材:PVC、表面:鉱物粒子サイズ(mm)Φ400
ユニットフォークリフト マグネット標識
フォークリフトの注意標識です。
用途フォークリフトへの設置に。仕様片面表示トラスコ品番664-8055厚さ(mm)0.8材質/仕上ゴムマグネット質量(g)240縦(mm)150横(mm)600取付け方法マグネット固定表示内容STOP フォークリフト作動中 近づかない!! STOP
1枚
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
KOITO(小糸製作所)LED描画ランプ(ラインタイプ)ブルー
光のラインを床面に向けて描画します。
作業域や立入禁止エリア等の注意喚起を促します。
オプション品「LED描画ランプ用 点滅ユニット」を装着すれば、描画を点滅させることが可能となり、作業現場での注意喚起の向上を図ることができます。
用途注意喚起に。トラスコ品番388-9830幅(mm)120.6色青高さ(mm)37.4奥行(mm)50保護等級IP67
1個
¥14,980税込¥16,478
当日出荷
ユニットワンタッチ標識コーン取付金具
ワンタッチ標識がコーンへ簡単に設置できます。金具はずれ止めのビス1本付。
用途ユニット製ワンタッチ標識コーン取付用金具です。付属品タッピングビス4×10/1本材質鉄寸法(mm)163×490×39.5質量(g)260トラスコ品番740-1604
1台
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
床面にラインを照射して、車両の接近を周囲へ知らせ接触事故の予防に貢献。
●取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。
●防塵・防水仕様IP67対応。
●EMC EN50498準拠試験対応。
ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。
●ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。
●長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。
●DC12/24/48V車対応。
適合12V~48V車両対応質量(g)515防水性IP67
ムラテックKDSラインレーザープロジェクター5
マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。
3ヵ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。
台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。
用途石こうボードや木材などの切断の際の目印として、材料をそろえる際の位置あわせガイドとして、機械設置の際の位置表示に、傾斜(斜め)取付けの際のラインに光源635nm赤色半導体レーザー作業範囲(m)最大10(作業環境により異なる)付属品ACアダプター、取付用プレート、六角レンチトラスコ品番363-4531寸法(mm)62×55×40質量(g)167角度調整範囲360°(上下・左右全周にわたって微調整可)指示精度ライン:±1mm/5m(直線性)ライン照射角(°)130使用時間(時間)(操作)約5000RoHS指令(10物質対応)対応光出力(mW)5以下動作温度範囲(℃)-5~45
1台
¥26,980税込¥29,678
当日出荷
視認性が高く、耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識です。
四辺にカール加工を施したため安全性が格段に向上しました。
用途事業所構内の交通標識として。
日恵製作所描画灯 ビーマー 矢印タイプ
床面に矢印を照射、周辺の作業者に車両の接近を知らせ、接触事故の防止に貢献します。
※公道では使用できません。
レッド/グリーン/ブルーの3色をラインナップ、使用環境に応じお選びいただけます。
矢印描画での注意喚起、その他の様々な形の描画にも対応可能(特注対応)。
幅(mm)120.5奥行(mm)95.5高さ(mm)37.5定格電圧(V)DC12~48消費電力(W)11質量(kg)0.36付属品ボルト(M6×16mm)×2本、ワッシャ(M6用)×4個、ナット(M6用)×2個IP等級67








![フォークリフトセーフティLEDレーザー THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono53691655-201023-02.jpg)